胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
バックル
アルミスライドバックル付き
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全19種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
ロープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151228TB-SAF-2-593S-BG-M-JAN-BP629-1434青緑12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152156TB-SAF-2-593S-OD-M-JAN-BP628-6659深緑12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153477TBSAF2593SBLKLBP623-9797黒14001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154186TB-SAF-2-593S-BLK-M-JAN-BP628-9881黒12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154202TBSAF593CBL4LL(130KG)JANBP627-4117青16001301600
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154439TBSAF593CBLKLL(130KG)JANBP627-4130黒16001301600
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155970TBSAF2593SBL2LBP623-9751紺14001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156417TBSAF2593SBL4LBP623-9794青14001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156609TB-SAF-2-593S-Y-M-JAN-BP628-8313黄12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157659TB-SAF-2-593S-BG-L-JAN-BX628-5152青緑14001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157738TBSAF593BLKLL(130KG)JANBX627-4126黒16001301600
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157842TBSAF2593SBL2MBP623-9750紺12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157887TB-SAF-2-593S-W-M-JAN-BP629-1441白12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158140TB-SAF-2-593S-R-M-JAN-BP628-6709赤12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158298TBSAF593CBGLL(130KG)JANBP627-2520青緑16001301600
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159016TBSAF2593SBLKLL(130KG)JANBP627-2613黒16001301600・1000
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06163146TB-SAF-2-593S-BL4-M-JAN-BP628-6678青12001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163286TB-SAF-2-593S-Y-L-JAN-BX629-1457黄14001001600・1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163381TBSAF2593SBL4LL(130KG)JANBP627-5709青16001301600・1000
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする