TBSAF593CBL4LL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト ツヨロン(藤井電工) 06154202

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
130
ベルト色
青
注文コード
06154202
品番
TBSAF593CBL4LL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
軽量タイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
627-4117
ベルト色
青
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ロープ長さ(mm)
1600
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード
八つ打ちナイロンロープタイプ 1丁掛け
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする