曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。胴ベルトは着脱が容易なワンタッチバックル式のタイプになります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト幅(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全6種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154168TB-NV-OT599-BL4-BK-L-BP163-1877青収縮時:1050~1150、伸長時:15001400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154536TB-NV-OT599-BLK-BK-M-BP163-6610黒収縮時:1050~1150、伸長時:15001200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
06156740TB-NV-OT599-BL2-BK-M-BP163-1922紺収縮時:1050~1150、伸長時:1500、1200~1300から最大1700(フック含む)1200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158061TB-NV-OT599-BL2-BK-L-BP163-6647紺収縮時:1050~1150、伸長時:1500、(フック含む)1200~1300から最大1700、1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159750TB-NV-OT599-R-BK-L-BP163-3475赤収縮時:1050~1150、伸長時:1500、1200~1300から最大1700(フック含む)1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162812TB-NV-OT599-BLK-BK-L-BP163-3516黒収縮時:1050~1150、伸長時:15001400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする