曜日別特売
TB-NV-OT599-BL2-BK-M-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06156740

TB-NV-OT599-BL2-BK-M-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06156740
TB-NV-OT599-BL2-BK-M-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様 ツヨロン(藤井電工) 06156740

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ワンタッチバックル仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はサイズ・ベルト色・規格など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
ベルト色
紺
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
注文コード
06156740
品番
TB-NV-OT599-BL2-BK-M-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。胴ベルトは着脱が容易なワンタッチバックル式のタイプになります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
163-1922
ベルト色
紺
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500、1200~1300から最大1700(フック含む)
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
伸縮タイプ ノビロン(黒)
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト長さ(mm)
1200
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
落下距離(m)
3.5
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト幅(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
32
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする