胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ノビロン+伸縮式補助ロープ
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●補助ロープ:伸縮式ノビロン●伸縮タイプ ノビロン(黒)
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- アルミ製スライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 収縮時:1050~1150、伸長時:1500
- 胴ベルト幅(mm)
- 50
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1100
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード
- 伸縮式ノビロン2丁掛け
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ




























