- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
- トラスコ品番
- 628-8335
- ベルト色
- 赤
- 仕様
- ●補助ロープ:伸縮式ノビロン●伸縮タイプ ノビロン(黒)
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- アルミ製スライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 収縮時:1050~1150、伸長時:1500
- 胴ベルト幅(mm)
- 50
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1100
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード
- 伸縮式ノビロン2丁掛け