曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。2WAYリトラは、墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
最大使用質量(kg)
100
ロック機構の有無
有
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全8種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
フック
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152041TB2TRL593NV5931BL4BKMJANBX627-5701青U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001200
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154317TB2TRL593NV5931BL4BKLJANBX627-5786青U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001400
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154351TB2TRL593NV5931BL2BKLJANBX627-2551紺U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001400
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156591TB2TRL593NV5931BL2BKMJANBX627-2607紺U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001200
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158621TB2TRL593SAF5931BGLJANBX627-5783青緑軽量大口径フック付き1400・16001400
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158919TB2TRL593NV5931BLKBKSJANBX627-4205黒U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001100
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162717TB2TRL593NV5931BLKBKMJANBX627-5778黒U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001200
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163171TB2TRL593NV5931BLKBKLJANBX627-5711黒U字つり防止フック主:1400・副:1050~15001400
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする