曜日別特売
TB2TRL593NV5931BL4BKMJANBX 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06152041

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン(BK)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト色青
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)主:1400・副:1050~1500
内容量1本注文コード06152041品番TB2TRL593NV5931BL4BKMJANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。2WAYリトラは、墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-5701
ベルト色
青
フック
U字つり防止フック
ランヤード(長さ)(mm)
主:1400・副:1050~1500
胴ベルト長さ(mm)
1200
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
主:15・副:32
ランヤード
2丁掛け(主ランヤード:巻取式2Wayリトラ、副ランヤード:伸縮式ノビロン)
ロック機構の有無
有
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする