曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06156530TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP627-0878深緑スチール製スライドバックル付き
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157458TB-RL-593-BLK-LL(130KG)-JAN-BX627-0911黒アルミスライドバックル付き
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162209TB-RL-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX627-0858青緑アルミスライドバックル付き
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162507TB-RL-593-R-LL(130KG)-JAN-BX627-0873赤アルミスライドバックル付き
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする