曜日別特売
TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし ツヨロン(藤井電工) 06156530

TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし ツヨロン(藤井電工) 06156530
TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし ツヨロン(藤井電工) 06156530
TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし ツヨロン(藤井電工) 06156530
TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし ツヨロン(藤井電工) 06156530

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ベルト色深緑
内容量1本注文コード06156530品番TB-RN-590-OD-LL(130KG)-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-0878
ベルト色
深緑
バックル
スチール製スライドバックル付き
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
フック
スチール製大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする