曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト - ツヨロン(藤井電工)

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。軽量バックルと軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全43種類を絞り込む
ベルト色
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
フック口開き(mm)
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151027TB-TRL-593-BL4-L-JAN-BX628-9820青50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06151700TB-TRL-593K-BLK-L-JAN-BP628-9865黒50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152138TB-TRN-OT599-OD-M-JAN-BP628-6673深緑50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152296TB-TRN-599-OD-L-JAN-BP629-1399深緑50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153249TB-TRN-599-Y-L-JAN-BX628-9849黄50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153608TB-TRL-593SV-BG-M-JAN-BP628-9878青緑50アルミスライドバックル付き1450
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154238TB-TRL-OT593-BLK-SS-JAN-BX628-5172黒50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
06154509TB-TRL-593-Y-M-JAN-BX628-9885黄50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154737TB-TRN-551-BL4-M-JAN-BX628-5171青18スチール製スライドバックル付き1300
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155279TB-TRL-OT593-Y-L-JAN-BX628-6706黄50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155690TB-TRL-593-BL2-S-JAN-BX628-8323紺50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155708TB-TRL-OT593-BL4-L-JAN-BX629-1467青50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156146TB-TRL-593-OD-M-JAN-BP628-9902深緑50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156180TB-TRL-593-BG-L-JAN-BX628-6703青緑50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156198TB-TRL-593SV-BLK-M-JAN-BP628-8336黒50アルミスライドバックル付き1450
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157090TB-TRN-OT599-BL4-L-JAN-BX628-6742青50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157248TB-TRN-OT551-BL4-S-JAN-BX628-8304青18ワンタッチバックル付き1300
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157352TB-TRL-593-R-M-JAN-BX628-8280赤50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157869TB-TRN-OT599-BG-L-JAN-BX628-6747青緑50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157912TB-TRL-593-R-L-JAN-BP629-1454赤50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157982TB-TRL-593-Y-L-JAN-BX628-6677黄50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158000TB-TRL-OT593-Y-M-JAN-BX628-8284黄50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158167TB-TRL-593K-BLK-M-JAN-BP628-9868黒50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158289TB-TRL-593-SL1-M-JAN-BP628-8317シルバー50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158341TB-TRN-599-OD-M-JAN-BP628-5150深緑50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158447TB-TRN-599-R-M-JAN-BP628-8311赤50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158472TB-TRN-551-Y-M-JAN-BX628-9841黄18スチール製スライドバックル付き1300
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158691TB-TRN-599-Y-M-JAN-BX629-1487黄50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158736TB-TRL-593-BL2-L-JAN-BP628-6695紺50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159050TB-TRL-593SV-BL4-M-JAN-BP629-2980青50アルミスライドバックル付き1450
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159129TB-TRL-593K-BL4-M-JAN-BP628-9896青50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159890TB-TRL-593-BG-M-JAN-BX629-1443青緑50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159960TB-TRN-599-BG-M-JAN-BX628-9825青緑50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159978TB-TRL-OT593K-BL4-M-JAN-BP628-8315青50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160039TB-TRN-OT599-Y-M-JAN-BX628-9810黄50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160231TB-TRL-593K-BL4-L-JAN-BP629-1464青50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160310TB-TRN-599-BG-L-JAN-BX628-6718青緑50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160502TB-TRN-OT551-BL4-L-JAN-BX629-2981青18ワンタッチバックル付き1300
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161168TB-TRN-OT599-Y-L-JAN-BX628-9823黄50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161631TB-TRL-593SV-BLK-L-JAN-BP628-6660黒50アルミスライドバックル付き1450
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162550TB-TRL-593-BL2-M-JAN-BP628-5139紺50アルミスライドバックル付き1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163049TB-TRN-599-R-L-JAN-BP628-9880赤50スチール製スライドバックル付き1400
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163058TB-TRN-OT599-BG-M-JAN-BX628-9867青緑50ワンタッチバックル付き1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする