曜日別特売
TB-TRN-OT551-BL4-S-JAN-BX 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト ツヨロン(藤井電工) 06157248

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトライト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はサイズ・ベルト色・バックルなど43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト色
青
バックル
ワンタッチバックル付き
注文コード
06157248
品番
TB-TRN-OT551-BL4-S-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。軽量バックルと軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-8304
ベルト色
青
フック口開き(mm)
18
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1300
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック
スチール製小口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1100
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする