胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全47種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150921TB-ORL-OT593SV-W-SS-JAN-BP629-1431白ワンタッチバックル付き14501000
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06151000TB-ORN-OT599-Y-M-JAN-BX628-6713黄ワンタッチバックル付き14001200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151578TB-ORL-OT593SV-BLK-S-JAN-BP628-6680黒ワンタッチバックル付き14501100
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06151849TB-ORL-593SV-Y-M-JAN-BP628-9903黄アルミスライドバックル付き14501200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151858TB-ORL-OT593-Y-M-JAN-BP629-2974黄ワンタッチバックル付き14001200
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151867TB-ORL-593-OD-M-JAN-BP628-6743深緑アルミスライドバックル付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152427TB-ORL-OT593-R-L-JAN-BX629-1428赤ワンタッチバックル付き14001400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152461TB-ORL-OT593-BG-M-JAN-BP628-6732青緑ワンタッチバックル付き14001200
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152872TB-ORN-OT599-R-M-JAN-BX628-8322赤ワンタッチバックル付き14001200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06152987TB-ORL-593SV-OD-M-JAN-BX628-9845深緑アルミスライドバックル付き14501200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153091TB-ORL-OT593SV-R-SS-JAN-BP629-1497赤ワンタッチバックル付き14501000
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153861TB-ORL-593SV-W-SS-JAN-BP628-5168白アルミスライドバックル付き14501000
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06153992TB-ORL-OT593SV-W-S-JAN-BP628-5169白ワンタッチバックル付き14501100
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154107TB-ORL-OT593SV-BLK-M-JAN-BP628-6734黒ワンタッチバックル付き14501200
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
06154132TB-ORL-593-BG-L-JAN-BX628-9833青緑アルミスライドバックル付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154762TB-ORN-599-BLK-S-JAN-BX628-9836黒スチール製スライドバックル付き14001100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154807TB-ORL-OT593-R-S-JAN-BP629-1389赤ワンタッチバックル付き14001100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155620TB-ORN-599-BLK-L-JAN-BX628-5155黒スチール製スライドバックル付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155656TB-ORN-599-SL1-M-JAN-BP628-6665シルバースチール製スライドバックル付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156688TB-ORL-593-BL2-L-JAN-BX628-9850紺アルミスライドバックル付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156731TB-ORL-OT593-BL4-L-JAN-BX628-5160青ワンタッチバックル付き14001400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156898TB-ORL-OT593-OD-L-JAN-BP628-9847深緑ワンタッチバックル付き14001400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156986TB-ORL-OT593-BLK-S-JAN-BP628-6744黒ワンタッチバックル付き14001100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157029TB-ORL-OT593SV-BLK-L-JAN-BX628-8248黒ワンタッチバックル付き14501400
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157108TB-ORL-OT593SV-BL2-L-JAN-BP628-9873紺ワンタッチバックル付き14501400
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157580TB-ORL-593SV-R-SS-JAN-BP629-1423赤アルミスライドバックル付き14501000
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158036TB-ORL-OT593-BL2-S-JAN-BX628-5154紺ワンタッチバックル付き14001100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159470TB-ORN-599-Y-M-JAN-BP628-9898黄スチール製スライドバックル付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160066TB-ORL-OT593SV-R-S-JAN-BP629-1436赤ワンタッチバックル付き14501100
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06160556TB-ORL-OT593SV-BL2-S-JAN-BX628-9912紺ワンタッチバックル付き14501100
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06160678TB-ORL-OT593-BLK-L-JAN-BX628-6646黒ワンタッチバックル付き14001400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
06160739TB-ORN-OT599-R-L-JAN-BX628-6738赤ワンタッチバックル付き14001400
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161116TB-ORL-OT593SV-BLK-SS-JAN-BP629-1411黒ワンタッチバックル付き14501000
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161281TB-ORL-593-BL4-L-JAN-BX628-6668青アルミスライドバックル付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161430TB-ORL-OT593SV-BL4-L-JAN-BX628-6675青ワンタッチバックル付き14501400
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161561TB-ORL-593-BLK-L-JAN-BX629-1447黒アルミスライドバックル付き14001400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161728TB-ORL-OT593SV-R-M-JAN-BP628-6670赤ワンタッチバックル付き14501200
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161798TB-ORL-593SV-SL1-M-JAN-BP629-2976シルバーアルミスライドバックル付き14501200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162017TB-ORL-593SV-BLK-SS-JAN-BP628-8244黒アルミスライドバックル付き14501000
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162166TB-ORL-593SV-BG-M-JAN-BP628-9911青緑アルミスライドバックル付き14501200
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162708TB-ORL-593-BG-M-JAN-BX629-1486青緑アルミスライドバックル付き14001200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162821TB-ORL-OT593-BL4-S-JAN-BP628-6694青ワンタッチバックル付き14001100
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
06163216TB-ORL-OT593SV-BL2-M-JAN-BP628-6644紺ワンタッチバックル付き14501200
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163521TB-ORL-OT593SV-P-SS-JAN-BP628-6687紫ワンタッチバックル付き14501000
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06163652TB-ORL-OT593-BL2-L-JAN-BX628-8253紺ワンタッチバックル付き14001400
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163740TB-ORL-OT593SV-BL4-M-JAN-BP629-1475青ワンタッチバックル付き14501200
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163792TB-ORL-593SV-W-S-JAN-BP628-9907白アルミスライドバックル付き14501100
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする