TB-ORL-593SV-OD-M-JAN-BX 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト ツヨロン(藤井電工) 06152987

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はサイズ・ベルト色・バックルなど47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
ベルト色
深緑
バックル
アルミスライドバックル付き
注文コード
06152987
品番
TB-ORL-593SV-OD-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径SV回転フック付き
トラスコ品番
628-9845
ベルト色
深緑
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1450
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする