曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトライト+伸縮式補助ロープ

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトライト+伸縮式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式です。軽量バックルと軽量フックを採用しています。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
●補助ロープ:ノビロン●巻取式ロック機能なし
トラスコ品番
628-8291
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト色
黄
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1050
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18・32
ランヤード
主ランヤード:リトラ、補助ロープ:ノビロン
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162760TB-RL-2-593-NV-Y-BK-M-JAN-BX
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする