ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトライト+伸縮式補助ロープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06162760
品番
TB-RL-2-593-NV-Y-BK-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロック機能なしのシンプルな巻取器式です。軽量バックルと軽量フックを採用しています。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
●補助ロープ:ノビロン●巻取式ロック機能なし
トラスコ品番
628-8291
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト色
黄
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1050
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18・32
ランヤード
主ランヤード:リトラ、補助ロープ:ノビロン
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。