曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式です。軽量バックルと軽量フックを採用しています。補助ロープはキンクの生じにくい八つ打ちロープタイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1000
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
バックル
フック
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBRN2599SBLKLL(130KG)JANBP 0615528806155288TBRN2599SBLKLL(130KG)JANBP627-0923黒スチール製スライドバックル付き大口径フック付き1600
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
TBRL2OT593SRBTBLKMJANBP 0615568106155681TBRL2OT593SRBTBLKMJANBP627-4193黒ワンタッチバックル付きスチール製大口径フック付き1200
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
TBRN2599SBL4LL(130KG)JANBP 0615947906159479TBRN2599SBL4LL(130KG)JANBP627-7273青スチール製スライドバックル付き大口径フック付き1600
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
TBRL2593SBL4LL(130KG)JANBP 0616354806163548TBRL2593SBL4LL(130KG)JANBP627-5729青アルミスライドバックル付きスチール製大口径フック付き1600
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする