曜日別特売
TBRL2OT593SRBTBLKMJANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ ツヨロン(藤井電工) 06155681

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なしリトラ+ロープ式補助ロープ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ベルト色黒
胴ベルト長さ(mm)1200
バックルワンタッチバックル付き
内容量1本注文コード06155681品番TBRL2OT593SRBTBLKMJANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式です。軽量バックルと軽量フックを採用しています。補助ロープはキンクの生じにくい八つ打ちロープタイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-4193
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
●巻取式ロック機能なし●補助ロープ:SRリトラ
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1000
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18・15
ランヤード
主ランヤード:リトラ、補助ロープ:SRリトラ
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする