曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) - ツヨロン(藤井電工)

ランヤードはロック機構を内蔵し、最短距離で停止する常時巻取式のロックリトラダブル仕様です。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル

用途
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
U字つり防止フック
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
2丁掛け(主・副ランヤード:巻取式ロックリトラ)
ロック機構の有無
有
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全13種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153906TB2LRL593LRL5931BL4LL(130KG)BX656-6102青1600130
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155629TB-2-LRL593-LRL5931-BL2-L-BX656-2986紺1400100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155769TB2LRL593LRL5931RLL(130KG)BX656-6101赤1600130
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156207TB-2-LRL593-LRL5931-BL2-S-BX656-2987紺1100100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156216TB-2-LRL593-LRL5931-BL4-L-BX656-2988青1400100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157020TB-2-LRL593-LRL5931-BL2-M-BX656-2953紺1200100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157038TB-2-LRL593-LRL5931-R-M-BX656-2955赤1200100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157178TB2LRL593LRL5931BLKLL(130KG)BX656-6104黒1600130
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月4日
06157492TB2LRL593LRL5931BL2LL(130KG)BX656-6103紺1600130
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06158499TB-2-LRL593-LRL5931-R-L-BX656-2991赤1400100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159059TB-2-LRL593-LRL5931-BLK-S-BX656-2983黒1100100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06160748TB-2-LRL593-LRL5931-BL4-S-BX656-2984青1100100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06163670TB-2-LRL593-LRL5931-R-S-BX656-2985赤1100100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする