曜日別特売
TB2LRL593LRL5931BL4LL(130KG)BX 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ) ツヨロン(藤井電工) 06153906

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ロックリトラ+ロックリトラ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
130
ベルト色
青
注文コード
06153906
品番
TB2LRL593LRL5931BL4LL(130KG)BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ランヤードはロック機構を内蔵し、最短距離で停止する常時巻取式のロックリトラダブル仕様です。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル

用途
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
656-6102
ベルト色
青
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
U字つり防止フック
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
2丁掛け(主・副ランヤード:巻取式ロックリトラ)
ロック機構の有無
有
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする