胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ワン・ハンドリトラ+ワン・ハンドリトラ)
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラダブル仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルワン・ハンドリトラは墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- フック
- 軽量大口径フック付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- ランヤード
- 2丁掛け(主・副ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ)
- ロック機構の有無
- 有
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全12種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































