曜日別特売
TB2ORL593ORL5931RLL(130KG)BX 胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ワン・ハンドリトラ+ワン・ハンドリトラ) ツヨロン(藤井電工) 06151386

胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けセット仕様(ワン・ハンドリトラ+ワン・ハンドリトラ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
130
ベルト色
赤
注文コード
06151386
品番
TB2ORL593ORL5931RLL(130KG)BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラダブル仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルワン・ハンドリトラは墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
656-2951
ベルト色
赤
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
2丁掛け(主・副ランヤード:巻取式ワン・ハンドリトラ)
ロック機構の有無
有
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする