曜日別特売

粋づくし 小型腰袋 花札

粋づくし 小型腰袋 花札 - コヅチ

・パラフィン防水加工帆布を使用しています。
・国産厚綿布を使用し、綾織という耐久性に優れた縫製にて仕上げています。
・花札柄の粋な小型腰袋です。

用途
小型腰袋用。
トラスコ品番
405-7705
材質
本体:帆布、柄部分:エステル帆布
形状
小型腰袋
幅(mm)
170
色
黒
高さ(mm)
230
奥行(mm)
20
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・火気には近づけないで下さい。
※・本体にほつれや、リベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※・刃物や刃先の尖った物を直接入れると糸切れや破損の原因になりますのでご注意下さい。
※・用途以外のご使用はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780126DKC-H-S
¥6,730
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする