曜日別特売

小型電工袋2段

小型電工袋2段 - コヅチ

・シンプルで、軽く、使いやすい小型の電工袋です。
・ベルト通し幅が広いです。

用途
2段小型電工袋用。
トラスコ品番
405-1410
材質
生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ
形状
小型電工袋2段
幅(mm)
160
色
迷彩ピンク
高さ(mm)
220
奥行(mm)
100
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779110E-10MP
¥2,100
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする