曜日別特売

粋づくし 腰袋

粋づくし 腰袋 - コヅチ粋づくし 腰袋 - コヅチ粋づくし 腰袋 - コヅチ

防水加工され、綾織で丈夫な腰袋です。
粋づくしシリーズのベルトと同柄でコーディネートを楽しめます。

用途
作業工具・小物類の収納に。
材質
柄部分:エステル帆布、本体:帆布
形状
腰袋
幅(mm)
200
高さ(mm)
270
奥行(mm)
90
ベルト通し幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※火気には近づけないで下さい。
※本体にほつれや、リベットの破損などの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
※刃物や刃先の尖った物を入れると糸切れや破損の原因になりますのでご注意して下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779216DKC-T407-1175黒(虎)
¥7,490
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779548DKC-R407-0706黒(龍)
¥7,490
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780081DKC-K407-0632黒(鯉)
¥7,490
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする