ロビーチェア1人用背無
1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演出する事が可能な自由なロビーチェア
- 用途
- 公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。
- 材質
- 本体:木材
- 幅(mm)
- 600
- 奥行(mm)
- 600
- 張地
- PVC
- 本体
- 木枠・ウレタンフォーム
- 座面高さ(mm)
- 400
- 材質(脚部)
- ブナ材
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095887 ロビーチェア1人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095887-261105-02.jpg)
![注文コード:07095887,07096070,07096657 ロビーチェア1人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095747-261105-04.jpg)
![注文コード:07096070 ロビーチェア1人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096070-261105-02.jpg)
![注文コード:07096657 ロビーチェア1人用背無 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096657-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)