ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア1人用背無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
アイボリー
グリーン
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07095887
品番
MBC-101-WD-GRUP1107
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演出する事が可能な自由なロビーチェア
用途
公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。
トラスコ品番
538-1646
色
グリーン
色(座面)
グリーン
材質
本体:木材
幅(mm)
600
奥行(mm)
600
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
400
材質(脚部)
ブナ材
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません