ロビーチェア3人用背付
木のフレームが待合空間に温かいイメージを与えます。
- 用途
- 公共施設・商業施設・医療施設などの待合・エントランス・休憩場所に
- 材質
- 本体:木材、脚部:ブナ材
- 幅(mm)
- 1810
- 高さ(mm)
- 660
- 奥行(mm)
- 580
- 張地
- PVC
- 本体
- 木枠・ウレタンフォーム
- 座面高さ(mm)
- 400
- 材質(脚部)
- ブナ材クリア塗装
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095659 ロビーチェア3人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095659-261105-02.jpg)
![注文コード:07096262 ロビーチェア3人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096262-261105-02.jpg)
![注文コード:07096490 ロビーチェア3人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096490-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)