ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア3人用背付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ピンク
ブラウン
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07095659
品番
MBC-1318WDM58-BLUP1089
参考基準価格(税別)
¥191,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
木のフレームが待合空間に温かいイメージを与えます。
用途
公共施設・商業施設・医療施設などの待合・エントランス・休憩場所に
トラスコ品番
538-0126
色
ブルー
色(座面)
ブルー
色(背面)
ブルー
材質
本体:木材、脚部:ブナ材
幅(mm)
1810
高さ(mm)
660
奥行(mm)
580
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
400
材質(脚部)
ブナ材クリア塗装
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません