イグニッションのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,536件の「イグニッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イグニッションコイル」、「イグニッションスイッチ」、「スバルサンバーイグニッションコイル」などの商品も取り扱っております。
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
1本ほか
特価
4,690 税込5,159
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。 部品構成を見直し、お求め安くなりました。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。
適合 適合車種。■ モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。。他社製品との違い。他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。。キットの装着について。C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種 6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:55-1351。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)イグニッションコイル
関連資料 展開図1(0.89MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.86MB) 図解No MP4020E-6M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS154EMM クランクシャフト,ピストン,マグネット,スイッチ,プラグ部品_No.16、MP2520E-4M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS154EA-M クランクシャフト,ピストン,マグネト.スイッチ,プラグ部品_No.16、MP2530EW-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.16、MP4030E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS171EMM クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.16、MSW-71-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,スイッチ,プラグ部品_No.16、BP254 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MP2530E-M クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 イグニツシヨンコイル_No.16、MS154EA-3M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷



リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種 FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エスアンドエスサイクルHI-4Nイグニッションキット 550-0502
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0502。HI-4Nパフォーマンスイグニッションキット。付属品:HI-4Nイグニッション、シングルファイヤーコイル、8.8mmダブルシリコン、スパークプラグワイヤー
付属品 HI-4Nイグニッション、シングルファイヤーコイル、8.8mmダブルシリコン、スパークプラグワイヤー
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0501
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷


取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) ノッチ数 3 形状 キー付(金属リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 3ノッチ手動復帰 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号 701 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-0332。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷