- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- エアブリーダーのおすすめ人気ランキング
エアブリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新153件の「エアブリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア抜き」、「エアブリーザー」、「ブレーキブリーダーレンチ」などの商品も取り扱っております。
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
全長(mm)
26
材質
ステンレス
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)
1.8
付属品
エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×250
接続口径(inch)
PT1/4
ホース内径(Φmm)
4
使用空気圧力(MPa)
0.5~1.2
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)
(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質
(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径
(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ホース長さ(m)
約1
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種
二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
【SWAGE LINE フレアナットアダプター/ブリーダプラグ】 AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。
材質
ステンレス
ねじサイズ
M8 × P1.00
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法
リザーバータンクの上部に取付けて使用
ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)
1
トラスコ品番
464-5529
使用温度範囲(℃)
0~60
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
0.7[7]以下
危険物の類別
非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
パワーツール内のエア抜き・オイル充填を行うためのツールです。
トラスコ品番
490-6683
適合機種
G702A、G704B、G746A、G84、G800
材質
ポリカーボネート
質量(g)
111.5
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
仕様
●下記の生産終了モデル用補修エアブリーダー ※NISSINラジアルマスターシリンダーにもご使用可能です。キャストラジアル4POTキャリパー(65265/65267/65264/65266)
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。
新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。
ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。
もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。
フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。
簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。
2個セット
全高(mm)
11(取付)
抜群の防錆性を保つステンレス素材を用いて制作し、トップは鏡面仕上げのポリッシュ加工を施したワンランク上のブリーダーボルト。専用のゴム製キャップ付。
適合
K0-K8
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
主な適合純正品番
51L-W0048-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
フロントフォーク内の空気圧調整を、工具を使わずワンプッシュで大気圧に調整。取り付けはフォーク上部のエアバルブと交換するだけの簡単取り付け。
推奨締付トルク(N・m)
1
レンチとブリーダーが一体成型になったコンパクトツール。
ワンウェイバルブ内蔵で素早い作業が可能です。
ボディはクロモリ鋼材を使用しレバーはブルーアルマイトを施したアルミ製。
差込口は高品質のラバーシールを使用しキャリパーのブリーダーにしっかりと密着します。
レバーは、12角のレンチタイプ。
狭い場所でも素早くハンドルの位置を入れ替えられるマルチポジションを採用。
代表車種
H2
主な適合純正品番
43056-1054
主な適合車種
ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷