エブリィ イグニッションコイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「エブリィ イグニッションコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スバルサンバーイグニッションコイル」、「イグニッション コイル NGK」、「エンジン点火コイル」などの商品も取り扱っております。

NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)



NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
1本ほか
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


NGK(日本特殊陶業)イグニッションコイル
イグニッションコイルは、それぞれのスパークプラグに直接取り付けるため、プラグコードは必要ありません。現在、自動車メーカーに最も採用されているタイプです。
タイプ ペンシルコイル[1出力タイプ]
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



日立Astemoアフターマーケットジャパンイグニッションコイル
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)