クレ 燃料添加剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
92件の「クレ 燃料添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インジェクタークリーナー」、「ポリエーテルアミン」、「燃料添加剤」などの商品も取り扱っております。
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。 質量(g) 310 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性 寸法(mm×Φ) 213×53
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車 ガソリン車 寸法(mm) 192×76×41 質量(g) 257 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 236mL 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車 ディーゼル車 使用方法 軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)。5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.236L 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
839 税込923
当日出荷

燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー。主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
用途ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車 ガソリン車 使用方法 ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(236mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車 ディーゼル車 成分 特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm) 192×76×41 質量(g) 257 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 236mL 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車 ガソリン車 使用方法 給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)
399 税込439
当日出荷

D-BPAが完全燃焼を促進、抜群の黒鉛防止効果を発揮。さらにパワーやトルクを回復させ、ドライバビリティを向上させます。 燃料噴射ポンプの潤滑性を向上させ、フリクションロスを改善、エンジン回転を安定させます。 燃料系統への汚れの再付着を防ぎます。 水抜き効果も高めました。
用途四輪ディーゼルエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車 ディーゼル車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 236mL 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
739 税込813
当日出荷

5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車 ガソリン車 使用方法 給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.3L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)
679 税込747
当日出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車 ガソリン・ディーゼル車 質量(g) 225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 192×76×41 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.236L 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。 燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。 低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車 ディーゼル車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.45L 危険物の性状 非水溶性
1本(450mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。長年の走行で蓄積したインジェクターの汚れを強力に洗浄し、正常な燃料噴射へと導きます。インテークバルブやシリンダーヘッドの汚れを洗浄し、不完全燃焼を抑制します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリンエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車 ガソリン車 寸法(mm) 192×76×41 質量(g) 257 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 236mL 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。 燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。 ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。 適合車 ガソリン車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(236mL)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様 逆さ噴射可 寸法(mm) 200×Φ66 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品 計量カップ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車 ガソリン・ディーゼル車 使用量 30~60Lに1本 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ディーゼルエンジン機能回復剤 コンプレッションの落ち始めた多走行車両からオイル上がりの激しい車両まで、コンプレッションを高めると共にオイル上がりを抑制し、エンジン出力を回復させます。また、エンジンオイルの潤滑性・耐熱性・高温洗浄性を向上させ、エンジンの消耗を防ぎます。
容量(mL) 300 使用量 オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,000 税込3,300
当日出荷