シリンダーオーバーホールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
162件の「シリンダーオーバーホール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスターシリンダーオーバーホール」、「シリンダー」、「ピストンカップ」などの商品も取り扱っております。
1セット
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

ホイールシリンダーのアッセンブリー交換時に活躍します。リターンスプリングなどの部品を分解せず、ブレーキシューを拡げた状態で保持できるので、素早く簡単に作業を完了できます。 軽自動車などは、ホイールシリンダーのオーバーホールより、アッセンブリー交換の方が圧倒的短時間で完了します。 パーキング部の複雑な部品を、分解組立する必要がありません。 小さく固いカップを交換する手間も不要、キズや組み付け不良による後々のトラブルもありません。
仕様 拡張範囲60~135mm 適合 軽自動車~商用バン
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン ISO粘度グレード VG46 適合範囲 ベビコン 褐色 引火点(℃) 212 臭気 特異臭 外観 透明 流動点(℃) -27.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 46.73(40℃)、6.154(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 69 密度(g/cm3 at15℃) 0.9000 危険物の性状 非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式 圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
適合 クラッチマスターシリンダー用 セット内容 ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング 主な適合車種 NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正マスターシリンダーのオーバーホール時に必要となるピストン、スプリング等をオールインワンパッケージにしたインナーリペアーキット。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,085 税込2,294
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


1セット
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

純正品では入手困難な旧車を、安心、信頼の日本製で蘇生させるレストア用KIT。純正サイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンまで設定しています。 ※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品および、メーカー製品を別途お買い求めください。 ※純正シリンダーのボーリング加工(オーバーサイズピストンは必項)ならびにホーニング加工が必要です。加工はメーカーでも承っておりますのでご相談下さい。 尚、シリンダーの劣化が激しい場合や破損している場合は加工が困難となりますので予めご了承下さい。 ※受注生産品につき、納期がかなりかかる場合がありますので予めご了承下さい。 ○ピストンピン径13mm ※ガスケット/パッキン類は付属しておりません。純正品を別途お買い求めください。 ※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。 NSR80(`93~99) FNO,HC06-1400001~ CRM80(`93~97) FNO,HD12-1000001~
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に 材質 K5鋼(鋳造ニッケル合金) 幅(mm) 27 厚さ(mm) 3 全長(mm) 200 質量(g) 48
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。
用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品 セット内容 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1 主な適合車種 NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

1セットほか
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)