スタンドフレームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,356件の「スタンドフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレームスタンド」、「バイクフレームスタンド」、「バイク 吊り下げスタンド」などの商品も取り扱っております。
車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
質量(kg) 15.2 耐荷重(kg) (最大)180 寸法(縦×横×高さH)(cm) 50×108×200(最大)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm) 38/34 全質量(kg) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 310×470×1150 色(本体) クロームメッキ 高さ調整範囲(mm) 9段階(1130~1930)
1セット
40,980 税込45,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京都スペーサーKSジャッキ
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。 横幅(mm) 1000 高さ(mm) 1000~1500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

従来から市場に存在する吊り下げタイプのスタンドですが、重整備好きのメカニックの方はともかく、一般の整備マニアにおいても価格面でなかなか購入に踏み切れませんでした。そこで、スタンドそのものの構成部品の中で中心を担っている「二本の柱」「渡し棒」をあえて付属せずにお客様自身で取り揃えていただき、当該製品と組み合わせて使用していただくという画期的な製品構成としました。 「外径48.6mm単管」を1.5m(推奨長)計3本をご用意いただき、当製品と組み合わせてご使用下さい。
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm) 790 幅(mm) 370 質量(kg) 26.6 最高位(mm) 368 最低位(mm) 118 最大荷重(kg) 680 取扱説明書 (76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品 安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質 スチール 質量(kg) 14 本体寸法(mm) 450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm) 400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm) 90 定格荷重(kg) 450 取扱説明書
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。
1台(2個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
当日出荷

バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。 ガレージ内でのバイクの移動に。 複数バイクの効率的な収納に。 先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。 左右非対称形状で効率的に力がかけられる。 ステンレスで錆びにくい。 ベアリング交換可能。
材質 ステンレス 寸法(mm) 680×285 耐荷重(kg) 400
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm) 320 適合幅(mm) 275~330 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 750×550×365 耐荷重(kg) 160(均等荷重時) パイプ径(Φmm) 35 キャスター径(Φmm) 70 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg) 9.9 耐荷重(kg) 250 本体寸法(mm) 610×510×340 適合タイヤサイズ 80~150mm/16~18インチ 取扱説明書 (1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm) 1500 揚程(m) 3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

材質 本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS 寸法(mm) ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg) 約3.3 ブラック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷