- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用緊急用品
- スライム パンク修理のおすすめ人気ランキング
スライム パンク修理のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「スライム パンク修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライム」、「バイク チューブタイヤ パンク修理」、「バイク パンク修理剤」などの商品も取り扱っております。
タイヤを外すことなくパンク修理可能
作業はいたって簡単
緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。
SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。
従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。
カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。
優れた品質
欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容
タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類
使用の目安
乗用車タイヤ1本
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1本(500mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。
純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。
コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。
車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。
最大6mmの傷穴まで対応
純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現
即座にシール効果を発揮
タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。
セット内容
エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
車載されている応急パンク修理キットの買い換え用修理液として
水溶性なので本修理時に簡単に洗い流せます。
突然のパンクでも安心の1本!
タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品
取扱説明書
質量(g)
309
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×87×66
1本(335mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分
天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容
スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性
毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途保安用品
スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
セット内容
U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×113×135
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パンクしたその場で直せる。空気も同時に注入されます。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
危険物の類別
非危険物
空気も同時に入るので、パンクしたその場で修理可能。
用途自動車用タイヤパンク修理
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様
チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容
スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘
質量(g)
172
釘穴(mm)
5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)
DC12
使用空気圧(kPa)
(最大)450
付属品
アダプター3種
質量(g)
530
コード長さ(m)
3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×154×55
ホース長さ(mm)
エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち
付属品
リキッド注入ホース
アズワン品番
64-9558-68
1個(290mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
9
最大圧力(kPa)
500
付属品
アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、樹脂、他
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×130×65
電源コード(m)
2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
580(有効長520)
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷