セロー250ワイドステップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
97件の「セロー250ワイドステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tw225 タイヤ」、「110/80r19 外径」、「kx250f」などの商品も取り扱っております。
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DRC(ダートフリーク)ワイドフットペグ モタード
モタードライダーの意見をフィードバックして設計された、モタードレーシングフットペグ。ワイド幅50mm仕様で、グリップ力が高くマシンコントロールが容易。フルバンク状態でのロードクリアランス確保の為、ペグ長の見直しやハイステップ化等、モタード走行専用に設計。交換式ペグスライダーはフットペグのプロテクションとして、また車体のアクセントとしても効果絶大。材質は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。
1セット
699 税込769
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開閉には14mmレンチを使用。パーツ落下防止にワイヤリング穴も備える。
材質 アルミニウム レッド ねじ径×ピッチ(mm) Φ20×2.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

MICHELIN(ミシュラン)ANAKEE WILD
未踏の道へ、更なる冒険を求めて ダカールラリー勝者によって実証された革新的なトレッドパターンとコンパウンドの採用により、 MICHELIN ANAKEE WILDは優れた耐久性を発揮し、あなたのライディングをサポートします。 オフロード/オンロード路面で優れたトラクション性能とスタビリティーを発揮するために、 最適化されたトレッドブロックと斬新なトレッドデザインを採用しました。 ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースにオンロードでの安定性と快適性を実現 優れた耐久性 革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング 最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排泥性に優れたデザインで、前後幅 57の踏面とバランスよく配置した歯によって安定したライディングをサポート。素材は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。純正と同じステップ高に設定したMIDタイプをラインナップ。
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。 足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。 前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。 複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。 各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUNLOP(ダンロップ)D610
HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm) 材質 アルミニウム
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
スチール
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種 XJR400/R(’93-08)型式:4HM。XJ400Sディバージョン('91)型式:4BP。XJR1300('98-08)型式:5EA/5UX。XJR1200/R('94-97)型式:4KG。MT01('05-06)。BT1100('02-07)。FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LV。YZF-R1('98-03)。YZF-R6('99-08)。FZ6/FAZER('04-08)。FZ400('97-98)型式:4YR。TZM50R('94-99)型式:4KJ。TZR50R('93-99)型式:4EU。 MT-03(16)ABSなし型式:RH07J。YZF-R25(15)ABS無し車。MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36J。MT-25(16以降)ABSなし型式:RG10J 全長(mm) 約120(取付部含む) ステップ長(mm) 約78 材質 アルミ 直径(Φmm) ステップ/約24 表面処理 アルマイトクリア
1ペア
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様 ●許容電力:12V/3A。●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 電力(V/A) 許容:12/3
1個
698 税込768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)