- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- ゼファー400のおすすめ人気ランキング
ゼファー400のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新404件の「ゼファー400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼファー」、「ゼファー400 キャブ」、「ゼファー400 キャブレター」などの商品も取り扱っております。
スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。
転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。
車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。
取り付けが簡単なボルトオン設計。
適合
ゼファー400/X(ALL)
色
ブラック
適合車種
ゼファー400/X(ALL)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。
オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様
※再利用不可。
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0010。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
セット内容
フランジ 4個(一台分)、割カラー 4SET(一台分)
主な適合車種
ゼファー400 全年式。ゼファーχ 全年式。Z400FX/Z400GP/GPZ400F
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
転倒時のダメージを最小限に!。樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。補修部品もご用意しております。カウル穴開けが必要な車種には、位置決めに便利な型紙付き。補修部品も左右片側セット、左右プロテクター単体を設定。装着写真付きパッケージで自分の適合商品が一目でわかる。
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:E927107。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400]
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16500-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-5/ER500 97-06。カワサキ[KAWASAKI] GPZ500S 87-03。カワサキ[KAWASAKI] GPZ400S 86-87。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 96-07。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-95。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250] 87-97。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250V [エリミネーター250] 98-99。カワサキ[KAWASAKI] GPX250R 87-。カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-11
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
オートバイに合わせて変幻自在の5Wayヘルメットにグラフィックカラー登場であなただけのYX-6に!
力強さを表現した太めのストライプと前後左右へと繋がるブルー、レッドの
差し色が5Wayシステムと相まって様々な表情を見せます。
バイザー部の配色をマットカラーにすることで、見る角度によってはまるで
別のカラーリングのヘルメットのような演出を実現。
配色はマウンテントレイルシーンとアーバンシーンのどちらでも映えるブラック
×ブルー(マットカラー)、ホワイト×レッド(マットカラー)です。
吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL(R)内装。
スキップフォグシールド標準装備。(スキップフォグシートはオプション)
長時間走行の疲れを軽減する低重心設計。
規格
JIS2種・SG
機能
5Wayシステム、洗える内装、デュアルベンチレーションシステム(DV.S)、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL(R)、めがね用スリッド、スキップフォグシールド標準装備