テック 220のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,989件の「テック 220」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック パンク修理キット」、「チューブレスタイヤパンク修理キット」、「パンク 修理 プラグ」などの商品も取り扱っております。
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECHランキング1位
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強力加硫セメント TECHランキング2位
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タイヤ修理プラグ モノタロウランキング3位
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098税込1,208
当日出荷

テックシール TECHランキング4位
特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車全長(mm)100
1箱(30本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーマキュアウルトラ TECHランキング5位
ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
長さ(mm)95適合乗用車
1箱(25本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(25本)
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合チューブレスタイヤ(乗用車・自動二輪)、空気圧300kpa未満、針穴4mm未満セット内容インサートツール、リーマ、パーマキュア220×4本、加硫セメント767(10mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1セット
1,698税込1,868
当日出荷

用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本毒性毒性有り
1個
2,998税込3,298
当日出荷

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高耐久外面修理材
セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
1セット
17,980税込19,778
当日出荷

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引き伸ばして挿入するため無駄な力をいれず簡単に挿入できます。独自のグレークッションゴムがタイヤ内部の亀裂部に流れ込み加硫します。低温でも熱加硫するため修理後、直ちに走行可能です。タイヤ内面に出ている部分をカットしてパッチを貼ることが可能になりました。パーマキュアと違い中にコードが入っておりません。
適合乗用車全長(mm)50
1箱(40個)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘質量(g)172釘穴(mm)5
1セット
3,398税込3,738
当日出荷

カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向けパッチ径(Φmm)50適合傷穴(Φmm)6
1箱(8個)
1,998税込2,198
当日出荷

チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
1箱(50枚)ほか
859税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1箱(60本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用セット内容U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×113×135
1セット
14,980税込16,478
当日出荷

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材適合乗用車
1箱(50本)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)