- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ドレインプラグのおすすめ人気ランキング
ドレインプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新196件の「ドレインプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンプラグ修正ボルト」、「ドレイン」、「ドレインボルト」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)
17
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質
スチール、クロームメッキ
磁力
300mT
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質
アルミニウム
ピッチ
P1.5
ねじ長さ(mm)
15
適応ボルトサイズ
M12
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)
200
表面処理
三価クロメート
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14
マグネット
つき
材質
スチール
付属品
ドレンワッシャー付属(アルミ製)
ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
メーカー
ふそう、日野、日産、イスズ、他
仕様
20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷