バッテリーアース線のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
118件の「バッテリーアース線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーマイナスケーブル」、「バッテリー マイナス端子」、「アース バッテリー」などの商品も取り扱っております。
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 121 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。 適合 8851、8852専用 コード長さ(m) 600 対応 DC12V車専用/1240W 端子径(mm) (丸型)Φ8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 92 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 15
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m) 2(AV5.00sq) 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コード AV5.00sq×2m 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m) アーシング線:4 適合 12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数 M6:4個 ケーブル 1本 ナット M6:5個 端子数 6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(sq) 8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm) 大ポール(D端子) 材質 ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線 付属品 六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 66 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m) 50 仕上 錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷