- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- バルカシールのおすすめ人気ランキング
バルカシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「バルカシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブレスタイヤパンク修理キット」、「エコセメント」、「パーフェクトシール」などの商品も取り扱っております。
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)
5
仕様
チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容
エコセメント、パワーバイカシール(3本)
質量(g)
33
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用
セット内容
パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬品
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様
チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容
スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘
質量(g)
172
釘穴(mm)
5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用
セット内容
パワーバルカシール/5本。エコ・セメント 8cc/2本。パーフェクトツール(工具)/1式。収納袋(ナイロン)/1個
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)
MAX4
適合
乗用車
幅(mm)
7
全長(mm)
100
使用推奨期限
未開封で生産から2年半~3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)
300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分
天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容
スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性
毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合
乗用車
長さ(mm)
95
スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
セット内容
U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱。V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶。M-126/スクリューリーマー×1本。インサートニードル×1本。M-125/スペアニードル×1本。M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本。M-120/ナイフS×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×113×135
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合
乗用車
全長(mm)
100
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。
完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
幅(mm)
7
適合
二輪・乗用車
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品
ハケ
No.831 パワーバルカシールタイプ専用補充品
チューブレスタイヤの完全修理用
増量セット
用途パンク修理キット パワーバルカシール
適合
オートバイ~普通車
セット内容
エコセメント×2チューブ、パワーバルカシール×8本
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
強い繊維で切れにくい。
強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。
長さ(mm)
100
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ニシノプラグは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。
部修材は未加硫ゴムで加硫接着剤と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。