バルブ ステム シール 工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
158件の「バルブ ステム シール 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブステムシール」、「バルブコンプレッサー」、「バルブリフター」などの商品も取り扱っております。
奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容 コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm) 10・12・14・18 適合車種 トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番 EA603GB 材質 スチール 幅(mm) 【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm) 77、80 適合スプリング径(Φmm) 34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容 VP-939+VP-930
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm) 250 適合車種 OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番 EA514BP 全長(mm) 305 ねじサイズ 14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
4,440 税込4,884
欠品中

用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様 最大固定幅:490mm プラグ 10・12・14・18 適合車種 OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ 22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます。
全長(mm) 160 外径(mm) 25 内径(mm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン セット内容 クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L) 質量(kg) 2.24 ケース寸法(mm) 520×115×50
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容 本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法 各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm) 300(本体) 取扱説明書
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm) 300 プラグ 14・18 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合 2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷



シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用 エスコ品番 EA603GB-4 幅(mm) 【固定つかみ部】20 厚さ(mm) 20 全長(mm) 130 アーム長さ(mm) 92、95
1個
7,150 税込7,865
当日出荷

コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。 全長(mm) 250 適合車種 OHV・OHCディーゼル車 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷