- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- ムシ回しのおすすめ人気ランキング
ムシ回しのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「ムシ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 虫ゴム」、「バイク虫ゴム」、「タイヤ空気抜き」などの商品も取り扱っております。
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)
14
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質
ステンレス
ねじ
5V1
締付トルク
適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)
1.5
材質(パッキン)
胴/PTFE、弁/シリコンゴム
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質
アルミニウム
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
35
軸(mm)
15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番
494-8190
質量(g)
30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)
310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)
12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)
210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)
45
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番
EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)
約1.2(タイヤレバー)
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15