- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- パンク修理・ケミカル
- 加硫剤のおすすめ人気ランキング
加硫剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新206件の「加硫剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンク修理 接着剤」、「加硫接着剤」、「パンク修理 加硫ゴム」などの商品も取り扱っております。
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品
ハケ
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状
粘調な液体
付属品
ハケ付きの蓋
危険物の類別
非危険物
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
タイヤチューブ・タイヤに使用可能。
熱加硫・自然加硫のどちらでも使用出来ます。
付属品
ハケ
形状
ジェル状
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合
乗用車
長さ(mm)
95
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)
MAX4
適合
乗用車
幅(mm)
7
全長(mm)
100
使用推奨期限
未開封で生産から2年半~3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)
300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色
黒
容量(g)
100
質量(g)
131
仕様
速乾タイプ
トラスコ品番
445-2399
主成分
クロロプレンゴム系
主な用途
ゴム、布、皮革
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
特性
耐水性
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク
大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
-50~100
色
ブラック
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
チューブレスタイヤのビード部よりの微細なエアー漏れを防止します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
形状
ハケ付
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
ニシノプラグは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。
部修材は未加硫ゴムで加硫接着剤と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様
刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.235L
危険物の性状
非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)
10
完全硬化時間
24時間以上
アズワン品番
64-5075-46
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
色
ホワイト
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
1本(15g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合
乗用車
全長(mm)
100
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分
天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容
スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性
毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷