- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 樹脂リングのおすすめ人気ランキング
樹脂リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,810件の「樹脂リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂カラー」、「樹脂ワッシャー」、「樹脂スペーサー」などの商品も取り扱っております。
色
乳白色
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
110(1.82MPa)
UL規格
UL94-HB(材料)
材質
樹脂
材質
ポリアセタール
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
材質(ボール)
ポリエチレン
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ハウジング1HBタイプ用Oリングです。
トラスコ品番
789-9840
材質
PTFE
質量(g)
10
適合ハウジング
1HB
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式
無潤滑
種別
#80ブッシュ
材質
含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~+80
硬さ
HRM72
破断伸度(%)
60
比重
1.39
融点(℃)
165
曲げ強度(N/mm2)
76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)
8~13
引張強度(N/mm2)
51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])
58.8[6.00](ノッチ付)
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質
ナイロン樹脂
種類
リンク
見本帳や単語カードなどに。フックタイプの樹脂製リングです。
材質
ナイロン樹脂
種類
リンク
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
仕様
固定用、JIS規格外
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
-196~260
2018年トラスコ掲載ページ
2 0191
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
材質
ポリアセタール
色
白
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)
-150~+250
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。
材質
ナイロン
仕様
白色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0449
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
種類
平ワッシャー