生ハムのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
52件の「生ハム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気絶縁材」、「生ハム スライサー」、「業務用スライサー」などの商品も取り扱っております。
EBM(江部松商事)木台付 ハムホルダー
幅(mm) (ホルダー)最大:150/中心、最小:130/中心 寸法(mm) ステンレス張り木台:425×220 全長(mm) (ホルダー)600 高さ(mm) 190、(ホルダー)140 外形寸法(mm) 600×220 EBM品番 1458200
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

イベリコ豚血統100%のイベリコ豚のランクの最上位である【レアル・ベジョータ】を使い、通常、最高でも2年といわれている熟成期間を、その倍以上の5年熟成させています。従来の生ハムは、機械でスライスすることが多いのですが、機械でスライスすると肉の筋にそって切ってしまうため、肉本来の旨味が損ないます。 こちらの生ハムは原木1本1,429,000円でギネスに「世界一高い生ハム」として認定されたものをハンドスライスしました。塩辛くなく、まるでチーズのような濃厚な味わいをお楽しみください。
保存方法 10℃以下で保存してください(※持ち運びの際の常温は可) 原材料 イベリコ豚肉(スペイン産)、食塩/発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、クエン酸Na
1セット(50g×2個)
14,980 税込16,178
8日以内出荷

先端が波刃になっているので、やわらい食材も切りやすいです。テーブルで切り分ける生ハムやローストビーフなどお肉類にも。
刃渡り(mm) 118 材質 刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/エラストマー樹脂、柄芯部/ポリプロピレン 全長(mm) 237
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ベース・大理石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×280×160 TKG品番 9-1764-1401 TKG品番(2017) 6-1566-2401
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

EBM(江部松商事)焼豚スライサー YBS-1
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー。イタリアの自社工場で設計・生産。生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス。パワフルなモーターで低メンテナンス。高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能。パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン 質量(kg) 38.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)200W 能力 40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz) 作動方式 手動・自動切替式 外寸(mm) 462×592×H550 定格時間(分) 15 切断寸法(mm) 有効:A150B130C380 厚さ調整範囲(mm) 1~20 EBM品番 5534580
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

厳選されたデュラム小麦と、山岳地域の良質の水を使用した低温長時間乾燥のパスタ。細切りにした生ハムと生クリームソースであえてもおいしく、サラダにもあいます。
1箱(250g×12個)
4,798 税込5,182
5日以内出荷

Vカッターがスライドする新方式。 刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。 投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。 切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。 スライス厚は、0.5~15mm。 手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品 押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター) 厚さ(mm) (スライス)0.5~15 質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×260×220 TKG品番 9-0663-0701 TKG品番(2017) 6-0587-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

付属品:Sフック×10本ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
呼び寸法(cm) 27 直径×高さ(mm) 270×370 TKG品番 9-0772-0501 TKG品番(2017) 6-0695-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

刃部加工 ディンプル加工 材質 本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。
材質 ポーラーウッデホルム特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 【スモーカー】本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(錫めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき)、ハンドル:天然木、【スモーキングブロック】天然木、【温度計】本体:アルミニウム、ガラス:耐熱ガラス、温度感知棒:18-8ステンレス、【軍手】綿100%、クイックチャッカー〈ミニ〉、【本体】ABS樹脂・パイプ:鉄(電着塗装) セット内容 スモーカー1、温度計1、クイックチャッカー〈ミニ〉1、軍手1、レシピ本1 寸法(mm) (約)幅270×奥行270×高さ320
1セット
7,598 税込8,358
9日以内出荷

上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品 温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本 材質 ステンレススチール 質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×325×820 TKG品番 9-0772-0101 TKG品番(2017) 6-0695-0101
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

【売上No.1ブランド!卵黄と生クリームが織りなす絶妙な味わい。】卵黄とチーズ、北海道産生クリームを使用した、なめらかで味わい深い濃厚なカルボナーラです。ほうれん草、ベーコンをトッピングしました。
用途-18℃以下で保存してください。
1箱(286g×7個)ほか
2,998 税込3,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豚ロース肉をじっくり熟成させた生ハムで北海道産クリームチーズを包みました。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】【賞味期限:発送時点で20日以上】そのままお召上がりになれます。
取扱い終了

仕様 冷凍 セット内容 三元豚極みソーセージ(100g)三元豚極み荒挽きソーセージ(100g)三元豚極みベーコン(70g)三元豚極み生ハム(55g)金華豚特製味噌漬け(112g)×2、三元豚特製味噌漬け(112g)×2
1セット(1セット)
7,298 税込7,882
3日以内出荷

香ばしいピーナッツの風味をいかし、ふんわりなめらかに仕上げました。
カロリー(kcal) 97 原材料 ピーナッツペースト、粉糖、植物油脂、食用精製加工油脂/卵殻カルシウム、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、香料、(一部に卵・落花生・ごま・大豆を含む) アレルギー 卵・落花生・ごま・大豆 栄養成分 たんぱく質1.5g、脂質7.7g、炭水化物5.5g、食塩相当量0.0g、カルシウム50mg
1箱(100g×8本)
1,798 税込1,942
4日以内出荷

トマトコーポレーション粒入りマスタード(フランス産)90g
舌触りのよい粒とマスタードの芳醇な風味がお料理の旨味を引き立てます。風味豊かなフランス産の粒入りマスタードです。辛味と酸味をバランスよく仕上げました。ソーセージや肉料理、サンドイッチ等幅広いお料理にご利用頂けます。
原材料 カラシの実、醸造酢、食塩、ワインビネガー,砂糖、香辛料/クエン酸 アレルギー 同じ製造ラインで、くるみを使用した製品を製造しています。 栄養成分 エネルギー143kcal/たんぱく質6.6g/脂質9.3g/炭水化物5.6g/食品相当量4.0g
1ケース(90g×48個)
8,898 税込9,610
4日以内出荷

脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。) 使用温度範囲(℃) -40~240 硬化速度 20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)