血合い取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
80件の「血合い取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魚血抜き」、「スプーン ギザギザ」、「津本式」などの商品も取り扱っております。
1個
689 税込758
当日出荷


収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体) 樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.5 適合流体 空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃) ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm) 約210 材質(本体) 質量(g) 80 本体寸法(mm) 30×210×30
1個
499 税込549
当日出荷

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 セット内容 3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

うろこがスムーズに取れます。オールステンレス製で衛生的。
材質(刃) ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×220×30
1個
629 税込692
翌々日出荷

特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 220 寸法(縦×横×高さ)(mm) 金具部:50×33×18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

うろこの飛びにくいカバー付き。 ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質 本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂 質量(g) 87 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 212×56×28
1個
899 税込989
当日出荷

まな板洗浄の際に水分を素早く除去でき、食中毒の原因と なる細菌やカビの増殖を抑え、早く乾燥します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 203×15×27 材質 ホルダー/ABS樹脂、スポンジ/ポリエチレン TKG品番 9-0377-1101 TKG品番(2017) 6-0341-1101
1個
419 税込461
当日出荷

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様 HACCP対応 タイプ ハード 材質 (ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g) 30 外形寸法(mm) 200×22×35 毛丈(mm) 16 耐熱温度(℃) 121 線径(mm) 0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm) 48×280 TKG品番 9-0419-0501 TKG品番(2017) 6-0383-2101
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


鮮魚、精肉などの鮮度と旨みをしっかりキープするために開発したフレッシュマスター大型サイズの鮮度保持吸水シートです。食材の保存日数を伸ばし、保存ロスを削減します。(余分なドリップだけを吸収して必要な水分を吸い過ぎないので、食材を瑞々しく保つ。ドリップが逆流しないので食材がベチャベチャにならず、臭みの発生を防止する。シートに空気が流れるので、キレイに発色、変色を防ぐ。)
用途鮮魚・精肉の冷蔵保存、仕込み、寝かし保存、真空パック保存や自然解凍などに、食材に巻いたり敷いたりして使用します。 寿司ネタケースや店頭販売の商品の下敷きに。 野菜、カット野菜やカットフルーツなどの冷蔵保存にも活躍します。 シートサイズ(mm) 250×350 トラスコ品番 760-4793 質量(g) 380.5 関連資料 使用例
1袋(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm) 120 仕様 ばね付。先曲りプライヤー形状 トラスコ品番 824-8269 材質 ステンレス(SUS420) 質量(g) 65 先端厚さ(mm) 1.2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質 天然竹 質量(g) 約100 寸法(縦×横)(mm) 約240×33
1本
569 税込626
当日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質 真鍮 全長(mm) 200 質量(kg) 0.12 タイプ - 刃のサイズ(mm) 60×35 TKG品番 9-0529-0301 TKG品番(2017) 6-0473-0701
1個
1,198 税込1,318
当日出荷