- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鉄鍋 蓋のおすすめ人気ランキング
鉄鍋 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「鉄鍋 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋 の 蓋」、「鉄フライパン 蓋」、「鍋 ふた つまみ」などの商品も取り扱っております。
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
容量(L)
3.5
呼び寸法(cm)
22(深型)
質量(kg)
3.74
底径(Φmm)
210
全長×奥行×深さ(mm)
330×250×98
TKG品番
9-0066-0101
TKG品番(2017)
6-0056-0101
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質
鋳鉄
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径
6mm
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)
2.8
質量(kg)
1.32
サイズ(cm)
20
外形寸法(mm)
236×219
深さ(mm)
109
底径(Φmm)
138
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0301
TKG品番(2017)
6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。
長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。
キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。
フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。
鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。
ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、
この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。
フタの重みで程よく圧力がかかります。
フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。
さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。
このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質
鋳鉄
厚さ(mm)
5
材質(本体)
鉄
表面処理
内面:黒ほうろうー仕上
対応
IH非対応
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質
強化ガラス
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質
鉄
満水容量(mL)
3500
南部鉄器シリーズ。厚い鉄鋳物は熱をたくさん保有していますから、ふんわり とした熱が全体に早く行き渡り、おいしい料理ができます。鉄鍋で調理された食物には鉄分が多く含まれており、 不足しがちな鉄分補給に役立ちますIH対応。
容量(L)
2
呼び寸法(cm)
22(浅型)
質量(kg)
2.94
底径(Φmm)
210
全長×奥行×深さ(mm)
330×250×48
TKG品番
9-0066-0201
TKG品番(2017)
6-0056-0201
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。
鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
用途揚げ物・天麩羅料理専用。
材質
本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキ
寸法(cm)
20
サイズ(cm)
20
満水容量(L)
2.2
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)
2
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
96
内径(Φmm)
253
外径(Φmm)
260
深さ(mm)
68
板厚(mm)
4
底径(Φmm)
220
EBM品番
7485900
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質
鉄
仕様
蓋なし
質量(g)
810
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×178×42
満水容量(mL)
400
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
南部鉄器は普段の鉄板と違い厚みがあるので熱をたくさん保有します。そのため熱が全体に早く行き渡ります。また不足しがちな鉄分補給に役立ちます。
材質
鉄
満水容量(mL)
2000
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ270×H84mm、内寸/Φ260×深さ69mm●容量:2L●コード番号:AL4314
アズワン品番
67-8140-84
1個
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷