ISOのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
161,783件の「ISO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中対策水 赤穂化成」、「マザーボード スペーサー」、「iso ナット」などの商品も取り扱っております。
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質 ステンレス 取扱説明書 取付手順(0.55MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm) 1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端の砥石でシリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
用途ブレーキシリンダーのクリーニングに。 仕様 3本足 シャンク径(Φmm) 7 粒度 #220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 表面処理 生地 頭部形状 六角穴付き皿 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1個ほか
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
その他 【可燃性】自己消化性 幅(mm) 19 厚さ(mm) 0.18 長さ(m) 20 使用温度(℃) 18~105 粘着力(N/cm) 2.4 伸び(%) 3 引張強度(N/cm) 35 絶縁耐力 45 kV/mm 接着強度(N/cm2) 【鉄】2.0
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様 パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式 フランジ取り付け 極数 1 接点構成 SPST コイル抵抗(Ω) 103 コイル電圧(V) 12/dc RoHS指令(10物質対応) 対応 接点間耐電圧(V) コイル:500rms ターミナルタイプ 基板ピン スイッチング電流(A) 40 最大スイッチング電圧(DC V) 14 コイル電力(W) 1.4
1個
819 税込901
当日出荷

粘着
仕様 ●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:酸欠硫化水素危険●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番 65-2302-55
1組(2枚)
135 税込149
翌日出荷

仕様 後ゴム絞り。帯電防止加工 種別 キャップタイプ 質量(g) 40 規格 ISO グレード クラス1000対応 混率(%) ポリエステル100% 機能 帯電防止加工
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレード ISO VG46 適合範囲 マシン 成分 潤滑基油
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブサイズ = 1/4 インチ。タイプ = 引張。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 150 mm。仕上げ = クロム。Facom 1/4 インチラチェットアクセサリ:. 業務用品質の 1/4 インチラチェット対応アクセサリシリーズをご紹介します。Facom のその他の手動工具と同様に、これらのアクセサリは個別にテストされており、クラス最高の性能と長寿命の動作を実現します。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。 アクセサリにはさまざまなタイプが用意されています。 T 型ハンドル: Facom R.120 - ; ( 250-5844 ( 250-5844 )ヘッドに格納されたブレーキがスライドロッドを保持し、 T 字型又は L 字型スパナにすることができます。1/4 インチスクエアドライブ長さ: 115 mm (規格: NF ISO3315 、 ISO3315 、 DIN3122 、 ASME B107.10 ) 3 種類の長さの延長ピースを用意: Facom R.209 - ( ; 755-4153 755-4153 ) - 長さ: 55 mm Facom R.210 - ( ; 250-7519 250-7519 ) - 長さ: 100 mm Facom R.215 - ( ; 250-5872 250-5872 ) - 長さ: 155 mm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 ) フレキシブルエクステンション: Facom R.216-(755-4096) ; 手の届きにくいナットにアクセスできる 1/4 インチ 150 mm の部品。締め付けすぎないこと: 最大2.8 N.m (規格: ASME B107.10 ) ユニバーサルジョイント: Facom R.240 - ; ( 250-5888 ( 250-5888 )スプリング補強されたジョイントにより、届きにくい場所での作業が可能です。全長: 33 cm (規格: NF ISO3316 、 ISO3316 、 DIN3123 、 ASME B107.10 スナップリングビットホルダソケット: Facom R.235 - ( ; 250-7547 250-7547 )クリップ付きで、 1/4 インチ六角ドライブドライバービットを保持し、頻繁に取り外すことができます。 (規格: NF ISO2725-1 、 NF ISO1173 、 ISO2725-1 、 ISO1173 、 DIN3124 ). 特長と利点:. 光沢クロム仕上げ すべての 1/4 インチラチェットレンチに対応 Facom の永久保証が適用される業務用品質
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

デュエルISO CN
初期性能が持続。シリーズ最強ライン!!。フロロを超える低伸度性と耐摩耗性、ナイロンを凌駕する耐久性を備えたハイブリッドライン。驚異の耐摩耗性5倍。これまでにない表面滑性による抜群の遠投性と操作性。ラインの軌道が見やすい高視認性セミサスペンドライン
寸法(m) 150 比重 1.14
1個(150m)
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海の深層水、天海の水 硬度1000は、クリーンで豊かな室戸海洋深層水を100%原料とした健康飲料です。本品は、国際標準規格であるISO22000の承認を受けたメーカー深層水事業所(高知県室戸市)で製造しています。また、高知大学医学部と健康について共同研究しています。運動や仕事などで失った、水分とミネラル補給によい水です。独自の製法で塩分は99%以上カットしています。
容量(mL) 500 区分 常温 硬度 硬水 保存環境 常温 入数 1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
5,898 税込6,370
3日以内出荷

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器 4L缶 適合 エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質 本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm) 約25 ホース長さ(m) 1.5 ホース径(Φmm) 16.4 吐出量(mL/ストローク) 140 使用粘度範囲 ISO VG1000まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用 仕様 【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6 全長(mm) 448(ソケット無) 空気消費量(m3/min) 左:0.58/右:0.56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 左:6500/右:5500 ホース口金取付ねじ Rc3/8 騒音レベル(dB(A)) 左:94/右:99 実用トルク範囲(N・m) 左:300~1370/右:250~1140 能力ボルト径(mm) 38
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g) 15 取付ねじ M6 構成 本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N) 20
1台
9,798 税込10,778
30日以内出荷

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様 (EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格 EN388 2016:4X43F 機能 耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め) ニトリルコート 材質(手袋) 高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) 高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側) ニトリルコート 色(手首部) オレンジ ゲージ数 13 耐摩耗性 4 耐切創性 X/F 耐突刺し性 3 耐引裂き性 4
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土木・農作業用地下足袋です。 底が厚めの貼付タイプです。
用途土木・農作業 種類 作業靴 材質(アッパー) 綿 材質(ソール) ゴム 材質(先芯) なし 靴タイプ 足袋
1足
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)